曜日別特売

サンシェードテント

サンシェードテント - 池商サンシェードテント - 池商サンシェードテント - 池商サンシェードテント - 池商

・海、山、公園でのレジャーに最適
・フレームを広げてロックするだけの簡単組み立て
・前後にフライシートとメッシュスクリーンの2重構造ドア設置
・内部インナーポケット2カ所設置
・天井部にループフック設置
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き

用途テント ワンタッチテント サンシェード ドームテント 簡易テント アウトドア レジャー キャンプ バーベキュー付属品テント、ペグ×8、ロープ2m×4、キャリーバッグ材質フライ部:ポリエステル(UVカット加工) フレーム:グラスファイバー ペグ:スチール ロープ:ポリプロピレン ワイヤー、ペグ:スチール キャリーバッグ、ペグ袋、砂袋:ポリエステル質量(kg)約3.3使用時寸法(cm)約幅210×奥行約210×高さ約130内容量1個
注意
※製品改良のため、外観及び仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45310170GR-AT-0014G
16,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする