曜日別特売

アクリル楕円 ディスプレイ台

アクリル楕円 ディスプレイ台 - ササガワアクリル楕円 ディスプレイ台 - ササガワアクリル楕円 ディスプレイ台 - ササガワアクリル楕円 ディスプレイ台 - ササガワアクリル楕円 ディスプレイ台 - ササガワアクリル楕円 ディスプレイ台 - ササガワアクリル楕円 ディスプレイ台 - ササガワアクリル楕円 ディスプレイ台 - ササガワ

楕円型のデザインが、高級感の中にもフェミニンな優しさを演出します
透明感と清涼感があり、ディスプレイの演出に最適です
透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです
店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です

材質アクリルクリア入数(個)1内容量1袋(1個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4531055632-95092098×50×20
1,700
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
4531056532-951030200×98×30
6,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
4531057432-95113098×50×30
2,600
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
4531059032-951220300×150×20
8,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする