耐油袋 食品対応 100P

耐油袋  食品対応  100P - ササガワ耐油袋  食品対応  100P - ササガワ耐油袋  食品対応  100P - ササガワ耐油袋  食品対応  100P - ササガワ耐油袋  食品対応  100P - ササガワ耐油袋  食品対応  100P - ササガワ耐油袋  食品対応  100P - ササガワ耐油袋  食品対応  100P - ササガワ

食品直入れOKの耐油ガゼット袋です
油が染みにくい耐油紙を使用しています
ご家庭や店舗はもちろん、イベント、文化祭、学園祭などに活躍します
他にはない色合いの耐油紙を使用していて、ハンコを押してオリジナル袋にするとナチュラルテイストでかわいい袋になります
100枚入です

材質耐油紙未晒(40g/m2)入数(枚)100内容量1包(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4531090650-3895S270×55×25
1,200
899
989(税込)
当日出荷
4531091550-3896M230×90×40
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
4531092450-3897L180×120×60
1,500
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
4531094050-3898LL230×120×60
1,550
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする