曜日別特売

手提げ袋 240×140×270 5P

手提げ袋  240×140×270 5P - ササガワ手提げ袋  240×140×270 5P - ササガワ手提げ袋  240×140×270 5P - ササガワ手提げ袋  240×140×270 5P - ササガワ手提げ袋  240×140×270 5P - ササガワ手提げ袋  240×140×270 5P - ササガワ手提げ袋  240×140×270 5P - ササガワ手提げ袋  240×140×270 5P - ササガワ

シックなカラーがお洒落な手提げ袋です
マチが14cmあるのでお菓子や雑貨の箱がまっすぐ入り、幅広いギフトシーンにお使いいただける商品です
高級感のある丸紐を使用し、袋上部を折り返して固定してあるので頑丈です
裏面は白色で、表カラーとの対比が美しいデザインです
使い切りのいい5枚袋入です

材質未晒クラフト(125g/m2)、持ち手:アクリル丸紐幅(mm)270高さ(mm)140入数(枚)5奥行(mm)240内容量1袋(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4531094950-6041ピンク
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
4531095850-6042ブルー
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
4531096750-6043アーモンド
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
4531097650-6044モカ
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
4531098550-6045オリーブ
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする