つくし工房
【名入れ】ターポリン製大型横幕900X5400mm/白地
付属品
ビニールひも
材質
ターポリン(防炎2類)
幅(mm)
5400
色
下地:白地
高さ(mm)
900
取付方式
吊り下げ
ハトメ数
42
加工
四方折返し・縫製、ハトメ加工
サービス分類
名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご注文後、デザインや納期の打合せのため、メーカーより連絡を入れさせて頂きます。
※まずはラフ案をご提示ください。
※ご依頼頂いてから2~3日後に、印刷イメージをお送り致します。
※校了のご連絡を頂いてからの製作となり、出荷までに通常7~10日間位かかります。お急ぎの際は、お打ち合わせ時にお申し出ください。
※ご注文後のキャンセル・返品は不可となります。ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45311010
-
1セット(1枚)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
45311019
-
1セット(2枚)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
45311028
-
1セット(3枚)
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
45311037
-
1セット(4枚)
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
45311046
-
1セット(5枚)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません