曜日別特売

磁短用カラビナ

磁短用カラビナ - SK(新潟精機)磁短用カラビナ - SK(新潟精機)磁短用カラビナ - SK(新潟精機)磁短用カラビナ - SK(新潟精機)磁短用カラビナ - SK(新潟精機)磁短用カラビナ - SK(新潟精機)磁短用カラビナ - SK(新潟精機)磁短用カラビナ - SK(新潟精機)

各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。
磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。
カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。

用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60材質(本体)アルミ質量(g)10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45312428MGT-Kライトグリーン
700499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312437MGT-K(O)オレンジ
700499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312446MGT-K(P)ピンク
700499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312455MGT-K(G)グリーン
700499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312464MGT-K(R)レッド
700499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312480MGT-K(B)ブルー
700499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
45312489MGT-K(KM)マットブラック
700499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り7点です
45312498MGT-K(KS)ブラック
700499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする