ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用

ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 - 竹村商会

トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。
特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。
光った時にLEDのチップが見える事もありません。

用途サイドマーカー・バックランプ等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08内容量1個
注意
※こちらの商品はバスマーカー用です。
※口金サイズはBA15sです。
※ピンの角度はシングル平行ピンです。
※ウインカーへのご使用は出来ません。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時45311500TAKE8ホワイト
1,163
1,098
1,208(税込)
当日出荷
※点灯時45311509TAKE8グリーン
1,163
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
※点灯時45311527TAKE8ピンク
1,163
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
※点灯時45311536TAKE8ブルー
1,163
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
45311518TAKE8レッド
1,163
取扱い終了
返品不可
45311545TAKE8アイスブルー
1,163
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする