曜日別特売

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用

ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 - 竹村商会ポジションランプ t10 led ウェッジ球 24v専用 - 竹村商会

従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。
ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。
12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。

用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×32消費電力(W)4.5(左右)口金T10対応電圧(v):24消費電流(A)0.375内容量1セット
注意
※こちらの商品はポジション球です。
※口金サイズはT10です。
※電球からLEDに交換した際、車種にエラー表示などの不具合が生じる場合があります。
※キャビン周りに取り付けられる際、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時45311694TAKE24ホワイト
1,363
1,298
1,428(税込)
当日出荷
※点灯時45311710TAKE24アイスブルー
1,363
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
※点灯時45311719TAKE24グリーン
1,363
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311728TAKE24ブルー
1,363
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
※点灯時45311737TAKE24ピンク
1,363
1,298
1,428(税込)
当日出荷
※点灯時45311746TAKE24レッド
1,363
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする