H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 - 竹村商会
(5件のレビュー)

選ばれる3つのポイント
選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】
従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!
選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】
従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!
選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】
新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!

用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)内容量1セット
注意
※電球からLEDに交換した際にエラー表示が出る場合がございますが、その際はディーラーへお問い合わせお願いします。
※ご購入前に必ずサイズのご確認お願いします。
※車検に関しましては、最寄りの検査場でご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※点灯時45312227TAKE145ホワイト
4,090
4,088
4,497(税込)
当日出荷
※点灯時45312236TAKE145イエロー
4,090
4,088
4,497(税込)
当日出荷
※点灯時45312245TAKE145ライムグリーン
4,090
4,088
4,497(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45312227
2024-12-13
用途: フォグランプの付け替え

十分な明るさで取り付けしやすいので気に入ってます。
他のトラックにも取り付けます。

2が参考にしています
対象商品 : 45312227
2024-04-25
用途: 日野グランドプロフィア フォグに
有限会社 ミネトレーディング自動車・二輪車・自転車関連業

これは明るいです
間違いないです!
有名他社COBタイプより2個にてこのプライス、コスパ良いです
以前のは、片側2年持たず...
竹村さん耐久性に期待です

2が参考にしています
対象商品 : 45312236
2024-05-29
用途: トラックのフォグランプ
卸売・小売業

いつも竹村商会さんの物は明るい暗いは別で安心して使えます

対象商品 : 45312227
2024-01-28
用途: トラックのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

明る過ぎず暗すぎずちょうど良い明るさで満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 45312227
2024-02-29
用途: H3ハロゲン球をLEDに交換
不動産業

取り付け部の切り欠きが縦横にありスポットにもフオッグにも一応出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする