液晶画面付き防雨型センサーカメラ

液晶画面付き防雨型センサーカメラ - リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラ - リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラ - リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラ - リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラ - リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラ - リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラ - リーベックス液晶画面付き防雨型センサーカメラ - リーベックス
(2件のレビュー)

電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。
液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。
日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。

形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時内容量1台
関連資料:(0.3MB)
注意
※電池とアダプターの併用不可
※充電池やマンガン電池不可
※ACアダプターを使用する場合は雨に濡れる場所での使用はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45314546SD2500
7,980
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45314546
2024-06-09
用途: 自転車置き場の監視用に設置
不動産業

壁にビスで1.8m高さで設置したのですが、盗難防止用にカギ付けました。カギ穴が小さいので、小さな鍵しかつけられなかった。

対象商品 : 45314546
2024-03-02
用途: 防犯
不動産業

夜間撮影も赤外線照明により可能との説明だったが、実際は暗くてよく見えないものだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする