カーシーカシマ
CAREAN チェックパンツ
穿きやすさ・動きやすさを追求した、トラッドなチェック柄が印象的な、デザイン性の高い一着。
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯対応/後ろ股上が深い/ウエストをひも調節可能/細めのシルエット/キーループが付き
生地
グレンチェックSYD
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
色
ネイビーチェック
ブラウンチェック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
股下(cm)
82
84
ウエスト(cm)
選択してください
74
79
84
89
94
100
107
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45314720
CAM133
ネイビーチェック
LL
84
89
109
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314729
CAM133
ブラウンチェック
S
82
74
94
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314738
CAM133
ネイビーチェック
4L
82
100
120
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314747
CAM133
ネイビーチェック
S
82
74
94
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314756
CAM133
ブラウンチェック
5L
82
107
127
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314765
CAM133
ブラウンチェック
LL
84
89
109
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314774
CAM133
ブラウンチェック
4L
82
100
120
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314790
CAM133
ネイビーチェック
L
84
84
104
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314799
CAM133
ブラウンチェック
M
82
79
99
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314808
CAM133
ブラウンチェック
L
84
84
104
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314817
CAM133
ネイビーチェック
M
82
79
99
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314826
CAM133
ネイビーチェック
3L
84
94
114
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314835
CAM133
ブラウンチェック
3L
84
94
114
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45314844
CAM133
ネイビーチェック
5L
82
107
127
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください