千羽鶴印(エンテック)
ミルクカップ
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂製/2号サイズ
用途
コップとして
容量(mL)
270
材質
メラミン樹脂
色
黒
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※電子レンジ使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315456
BL-23
270
120
¥
630
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください