千羽鶴印(エンテック)
片手コップ
お子様や女性にぴったり
用途
コップとして
材質
ポリプロピレン樹脂
容量(mL)
220
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45316628
No.7041B
パステルブルー
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
45316637
No.7041P
パステルピンク
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
45316646
No.7041R
レッド
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください