ペットボトルホルダー ベースボール

ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト ペットボトルホルダー ベースボール セトクラフト

ご家庭やアウトドアに最適!保冷剤内蔵のペットボトルホルダー。
取り外し可能なジェルタイプの保冷剤で、飲料の冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フック、長さ調節可能なショルダーベルトが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫

その他保冷剤は取り外し可能 付属品保冷剤、カラビナ型フック、ショルダーベルト 材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、保冷剤:PVC・水・高吸収ポリマー 対応500ml(500ml缶や600ml程度のペットボトル) 直径×高さ(cm)8.5×19(ハンドル含まず) ベルト長さ(cm)(ショルダーベルト)67~130(※調節可能) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45314905 F23-0391
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする