曜日別特売

ペットボトルホルダー サッカーボール

ペットボトルホルダー サッカーボール - セトクラフトペットボトルホルダー サッカーボール - セトクラフトペットボトルホルダー サッカーボール - セトクラフトペットボトルホルダー サッカーボール - セトクラフトペットボトルホルダー サッカーボール - セトクラフト

ご家庭やアウトドアに最適!保冷剤内蔵のペットボトルホルダー。
取り外し可能なジェルタイプの保冷剤で、飲料の冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フック、長さ調節可能なショルダーベルトが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫

その他保冷剤は取り外し可能付属品保冷剤、カラビナ型フック、ショルダーベルト材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、保冷剤:PVC・水・高吸収ポリマー対応500ml(500ml缶や600ml程度のペットボトル)直径×高さ(cm)8.5×19(ハンドル含まず)ベルト長さ(cm)(ショルダーベルト)67~130(※調節可能)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45314914F23-0392
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする