曜日別特売

ドリンクホルダー(アイスクージー)

ドリンクホルダー(アイスクージー) - セトクラフトドリンクホルダー(アイスクージー) - セトクラフトドリンクホルダー(アイスクージー) - セトクラフトドリンクホルダー(アイスクージー) - セトクラフトドリンクホルダー(アイスクージー) - セトクラフトドリンクホルダー(アイスクージー) - セトクラフト

キンキンに冷えたドリンクが飲める!保冷剤内蔵のドリンクホルダー(アイスクージー)/500mL用。
ジェルタイプの保冷剤で、ドリンクの冷たさをキープ。手持ちのハンドル、カラビナ型フック、長さ調節可能なショルダーベルトが付いているので、持ち運びにも便利です。
アウトドアイベントやキャンプ、BBQ、ピクニックにもぴったり♫

付属品カラビナ型フック、ショルダーベルト材質本体:クロロプレンゴム・ポリエステル、内側・保冷剤表面:PVC、保冷ジェル:水・カルボキシメチルセルロース・防腐剤対応500ml(500ml缶や600ml程度のペットボトル)直径×高さ(cm)8.5×14.5(ハンドル含まず)ベルト長さ(cm)(ショルダーベルト)67~130(※調節可能)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45314948F23-0342-KHカーキ
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
45314939F23-0342-BKブラック
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする