トルネ
ちいかわ ピックス
お弁当を彩るかわいいちいかわピック。
材質
ABS樹脂
長さ(cm)
6.7(1個あたり)
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30
寸法(幅W×奥行D)(cm)
2.4×0.5(1個あたり)
内容量
1個(12本)
注意
※電子レンジ、オーブン、食器乾燥機、食器洗い乾燥機等でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315000
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください