エコペーパープレート

エコペーパープレート - 大和物産

強くて丈夫!さとうきびうまれです。
この製品は素材にサトウキビのバガス(搾りカス)を使用しています。
電子レンジ使用OK!

材質サトウキビ入数(枚)5ホワイトサイズ(cm)26耐熱温度(℃)120商品タイプ深型寸法(幅W×奥行D)(cm)26×26(1個あたり)内容量1個(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45315176-265
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする