トルネ
スプーンマドラー
パーティやレジャーに便利な使い捨てマドラー。
先端がスプーン形状だからしっかり攪拌できる。
材質
ABS樹脂
長さ(cm)
13(1本あたり)
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
入数
30本
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1×0.5(1本あたり)
内容量
1個(30本)
注意
※電子レンジ、オーブン、オーブントースターまたは直火でのご使用はおやめください。
※冷凍庫でのご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315298
P-3584
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください