トルネ
マヨドレカップ 大・小セット
お弁当のマヨネーズやケチャップ入れに便利なお弁当ミニカップ。
大小2サイズ入り。
材質
フタ/PET樹脂 カップ/スチロール樹脂
容量(mL)
大/22 小/14.5
直径(Φmm)
430
高さ(mm)
230/.350
寸法(cm)
大/43×43×35 小/43×43×23(1個あたり)
耐熱温度(℃)
フタ/70 カップ/80
内容量
1個(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45315325
P-3595
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください