セミキルトヤッケNX 8320

セミキルトヤッケNX 8320 - カジメイク
(2件のレビュー)

軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地はフード・身頃のみ中わたキルトで、両腕の部分はあえてキルトを入れず動きやすく作業がしやすいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453172498320オリーブM72160~17087
オープン
取扱い終了
453172588320オリーブL76170~18089
オープン
取扱い終了
453172678320オリーブLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453172768320オリーブ3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453172858320オリーブ4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453172948320オリーブ5L86180~18595
オープン
取扱い終了
453173108320ネイビーM72160~17087
オープン
取扱い終了
453173198320ネイビーL76170~18089
オープン
取扱い終了
453173288320ネイビーLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453173378320ネイビー3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453173468320ネイビー4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453173558320ネイビー5L86180~18595
オープン
取扱い終了
453173648320ブラックM72160~17087
オープン
取扱い終了
453173808320ブラックL76170~18089
オープン
取扱い終了
453173898320ブラックLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453173988320ブラック3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453174078320ブラック4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453174168320ブラック5L86180~18595
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45317276
2025-12-08
用途: 酪農の作業時に使用
農・林・水産業

何年も前から愛用。全体がキルトのものは豊富にあるが袖の部分がもこもこしてうごきづらくてセミキルトをきたらかさねぎしても腕周りがらくで毎年購入している。まわりにもすすめている。

対象商品 : 45317276
2024-03-05
用途: 土木作業
勝 産業

防寒ヤッケです。作業中は動きやすいので、重宝しています。
撥水力も通常作業では問題は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする