曜日別特売

キルトヤッケNX 8321

キルトヤッケNX 8321 - カジメイクキルトヤッケNX 8321 - カジメイクキルトヤッケNX 8321 - カジメイクキルトヤッケNX 8321 - カジメイクキルトヤッケNX 8321 - カジメイク
(1件のレビュー)

軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453174258321オリーブM72160~17087
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453174348321オリーブL76170~18089
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
453174598321オリーブ3L82175~18593
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453174868321ネイビーM72160~17087
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453175298321ネイビー4L84180~18594
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453175388321ネイビー5L86180~18595
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453175478321ブラックM72160~17087
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453175568321ブラックL76170~18089
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453175658321ブラックLL80175~18591
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
453175748321ブラック3L82175~18593
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453175908321ブラック4L84180~18594
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
453174508321オリーブLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453174688321オリーブ4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453174778321オリーブ5L86180~18595
オープン
取扱い終了
453174958321ネイビーL76170~18089
オープン
取扱い終了
453175048321ネイビーLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453175208321ネイビー3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453175998321ブラック5L86180~18595
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは、パイロットジャンパー等で冬を過ごしていましたが、
試しに購入してみた結果、今まで何故 購入しなかったのか、後悔しています。
非常に温かいうえに軽い!これからは、この商品一択です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする