カジメイク
キルトパンツNX 8322
軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
用途
一般作業全般
混率(%)
(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%
材質(表面/裏面)
ポリエステル/ポリエステル
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45317678
8322
ネイビー
L
75
117
37
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
45317705
8322
ネイビー
4L
80
135
42.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
45317757
8322
ブラック
3L
80
129
41
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
45317608
8322
オリーブ
M
72
113
35.5
オープン
取扱い終了
45317617
8322
オリーブ
L
75
117
37
オープン
取扱い終了
45317626
8322
オリーブ
LL
78
123
39
オープン
取扱い終了
45317635
8322
オリーブ
3L
80
129
41
オープン
取扱い終了
45317644
8322
オリーブ
4L
80
135
42.5
オープン
取扱い終了
45317660
8322
オリーブ
5L
80
141
44.5
オープン
取扱い終了
45317669
8322
ネイビー
M
72
113
35.5
オープン
取扱い終了
45317687
8322
ネイビー
LL
78
123
39
オープン
取扱い終了
45317696
8322
ネイビー
3L
80
129
41
オープン
取扱い終了
45317714
8322
ネイビー
5L
80
141
44.5
オープン
取扱い終了
45317730
8322
ブラック
M
72
113
35.5
オープン
取扱い終了
45317739
8322
ブラック
L
75
117
37
オープン
取扱い終了
45317748
8322
ブラック
LL
78
123
39
オープン
取扱い終了
45317766
8322
ブラック
4L
80
135
42.5
オープン
取扱い終了
45317775
8322
ブラック
5L
80
141
44.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください