曜日別特売

プリントセミキルトヤッケNX 8330

プリントセミキルトヤッケNX 8330 - カジメイク
(1件のレビュー)

流行りの迷彩プリントがポイントの暖かい軽防寒です!!
裏地はフード・身頃のみ中わたキルトで、両腕の部分はあえてキルトを入れず動きやすく作業がしやすいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453177848330オリーブカモM72160~17087
オープン
取扱い終了
453178008330オリーブカモL76170~18089
オープン
取扱い終了
453178098330オリーブカモLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453178188330オリーブカモ3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453178278330オリーブカモ4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453178368330オリーブカモ5L86180~18595
オープン
取扱い終了
453178458330ネイビーカモM72160~17087
オープン
取扱い終了
453178548330ネイビーカモL76170~18089
オープン
取扱い終了
453178708330ネイビーカモLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453178798330ネイビーカモ3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453178888330ネイビーカモ4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453178978330ネイビーカモ5L86180~18595
オープン
取扱い終了
453179068330ブラックカモM72160~17087
オープン
取扱い終了
453179158330ブラックカモL76170~18089
オープン
取扱い終了
453179248330ブラックカモLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453179408330ブラックカモ3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453179498330ブラックカモ4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453179588330ブラックカモ5L86180~18595
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45317940
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする