曜日別特売

プリントキルトヤッケNX 8331

プリントキルトヤッケNX 8331 - カジメイク
(1件のレビュー)

流行りの迷彩プリントがポイントの暖かい軽防寒です!!
裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。
少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。
収納に便利なカンガルーポケット付き。

用途一般作業全般混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453179678331オリーブカモM72160~17087
オープン
取扱い終了
453179768331オリーブカモL76170~18089
オープン
取扱い終了
453179858331オリーブカモLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453179948331オリーブカモ3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453180108331オリーブカモ4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453180198331オリーブカモ5L86180~18595
オープン
取扱い終了
453180288331ネイビーカモM72160~17087
オープン
取扱い終了
453180378331ネイビーカモL76170~18089
オープン
取扱い終了
453180468331ネイビーカモLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453180558331ネイビーカモ3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453180648331ネイビーカモ4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453180808331ネイビーカモ5L86180~18595
オープン
取扱い終了
453180898331ブラックカモM72160~17087
オープン
取扱い終了
453180988331ブラックカモL76170~18089
オープン
取扱い終了
453181078331ブラックカモLL80175~18591
オープン
取扱い終了
453181168331ブラックカモ3L82175~18593
オープン
取扱い終了
453181258331ブラックカモ4L84180~18594
オープン
取扱い終了
453181348331ブラックカモ5L86180~18595
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45318107
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする