曜日別特売

プリントキルトパンツNX 8332

プリントキルトパンツNX 8332 - カジメイクプリントキルトパンツNX 8332 - カジメイクプリントキルトパンツNX 8332 - カジメイク
(1件のレビュー)

流行りの迷彩プリントがポイントの暖かい軽防寒です!!
裏地は全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。

用途一般作業全般混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル内容量1本
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453181508332オリーブカモM7211335.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
453181598332オリーブカモL7511737
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
453181688332オリーブカモLL7812339
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
453181778332オリーブカモ3L8012941
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
453181868332オリーブカモ4L8013542.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
453182388332ネイビーカモ3L8012941
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
453182658332ブラックカモM7211335.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
453182998332ブラックカモ3L8012941
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
453181958332オリーブカモ5L8014144.5
オープン
取扱い終了
453182048332ネイビーカモM7211335.5
オープン
取扱い終了
453182208332ネイビーカモL7511737
オープン
取扱い終了
453182298332ネイビーカモLL7812339
オープン
取扱い終了
453182478332ネイビーカモ4L8013542.5
オープン
取扱い終了
453182568332ネイビーカモ5L8014144.5
オープン
取扱い終了
453182748332ブラックカモL7511737
オープン
取扱い終了
453182908332ブラックカモLL7812339
オープン
取扱い終了
453183088332ブラックカモ4L8013542.5
オープン
取扱い終了
453183178332ブラックカモ5L8014144.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45318299
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

本当にありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする