曜日別特売

全天候ウォームジャケット 5450

全天候ウォームジャケット 5450 - カジメイク全天候ウォームジャケット 5450 - カジメイク全天候ウォームジャケット 5450 - カジメイク全天候ウォームジャケット 5450 - カジメイク全天候ウォームジャケット 5450 - カジメイク全天候ウォームジャケット 5450 - カジメイク全天候ウォームジャケット 5450 - カジメイク

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温する防水防寒ジャケットです。
ストレッチ生地は凄ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
全天候型であらゆるシーンに対応します。フロント、左胸ポケットは止水ファスナー、右裾脇にリフレクターが付いています。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。
別売りで同素材のパンツもございます(全天候ウォームパンツ 5451)。

用途一般作業全般機能防水、保温、ストレッチ種別ブルゾン混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)8000/24H内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
耐水圧(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453190445450Mネイビー84~92160~170728510000
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
453190605450Lネイビー90~98170~180748810000
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
453190695450LLネイビー96~104175~185769010000
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
4531907854503Lネイビー102~110175~185789210000
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
453190875450Mブラック84~92160~170728510000
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
453190965450Lブラック90~98170~180748810000
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
453191055450LLブラック96~104175~185769010000
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
4531911454503Lブラック102~110175~185789210000
4,490
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする