曜日別特売

全天候ウォームパンツ 5451

全天候ウォームパンツ 5451 - カジメイク全天候ウォームパンツ 5451 - カジメイク全天候ウォームパンツ 5451 - カジメイク全天候ウォームパンツ 5451 - カジメイク全天候ウォームパンツ 5451 - カジメイク全天候ウォームパンツ 5451 - カジメイク
(1件のレビュー)

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温する防水防寒パンツです。
着用しやすい前開きファスナーやサイドポケット、裾調整タブ+リフレクターが付いています。
全天候型であらゆるシーンに対応します。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。また、お尻部分の縫い目をなくし防水性をUPしています。
別売りで同素材のジャケットもございます(全天候ウォームジャケット 5450)。

用途一般作業全般種別パンツ混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100機能防寒、防水、ストレッチ耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)8000/24H内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453191305451ネイビーM7211333
2,990
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
453191575451ネイビー3L7813339.5
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
453191665451チャコールM7211333
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
453191755451チャコールL7411935
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
453191845451チャコールLL7612537
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
453192005451チャコール3L7813339.5
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
453192365451ブラック3L7813339.5
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
453191395451ネイビーL7411935
2,990
取扱い終了
453191485451ネイビーLL7612537
2,990
取扱い終了
453192095451ブラックM7211333
2,990
取扱い終了
453192185451ブラックL7411935
2,990
取扱い終了
453192275451ブラックLL7612537
2,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 作業
農・林・水産業

軽くてはきやすく、ゆったりしているので作業議の上に来ています。まだ雨の日はきてないのでわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする