曜日別特売

全天候プリントウォームジャケット 5452

全天候プリントウォームジャケット 5452 - カジメイク全天候プリントウォームジャケット 5452 - カジメイク全天候プリントウォームジャケット 5452 - カジメイク全天候プリントウォームジャケット 5452 - カジメイク

体の動きに合わせて4方向に伸び縮みするストレッチ生地に、保温性裏地を取り付けて温かい空気を逃さずしっかり保温するプリント柄の防水防寒ジャケットです。
ストレッチ生地は凄ラクな伸縮性で動きやすく作業効率UP!!
全天候型であらゆるシーンに対応します。フロント、左胸ポケットは止水ファスナー、右裾脇にリフレクターが付いています。
雨、雪の中でもムレにくく快適な透湿防水素材を使用しています。
別売りで同素材のパンツもございます(全天候ウォームパンツ 5451)。

用途一般作業全般機能防水、保温、ストレッチ種別ブルゾン混率(%)(表地)ポリエステル100(TPUラミネート)/(裏地)ポリエステル100耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)8000/24H内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
耐水圧(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453192455452Mチャコール84~92160~170728510000
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
453192545452Lチャコール90~98170~180748810000
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
453192705452LLチャコール96~104175~185769010000
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
4531927954523Lチャコール102~110175~185789210000
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
453192885452Mブラック84~92160~170728510000
オープン
取扱い終了
453192975452Lブラック90~98170~180748810000
オープン
取扱い終了
453193065452LLブラック96~104175~185769010000
オープン
取扱い終了
4531931554523Lブラック102~110175~185789210000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする