防水防寒パンツ中綿入り 5442

防水防寒パンツ中綿入り 5442 - カジメイク防水防寒パンツ中綿入り 5442 - カジメイク
(1件のレビュー)

雨、雪の中でもしっかり防水、防寒。いろいろなシーンで役に立つ防水防寒パンツです。
生地には防水性に優れたPVCラミネートに、裏地中わたキルトで防寒対策も万全です。
着用しやすい前開きファスナーや、ぴったりフィットするウエスト調整タブが付いています。
お尻部分はシームレス仕様。中心部の縫い目をなくし防水性を高めました。
裾幅調節タブでダボつきを軽減。また、夜間の視認性を高める裾背面反射プリント付きです。
作業用途の他、バイクや釣りなどの防寒対策としてもお勧めです。

用途一般作業全般、バイク、アウトドア種別パンツブラック混率(%)(表地)ポリエステル100(PVCラミネート)/(裏地)ポリエステル100/(中わた)ポリエステル100機能防寒、防水耐水圧(mm)8000内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
渡幅(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453193405442L7611634.578~88
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
453193245442M741103372~80
オープン
取扱い終了
453193495442LL7812236.586~96
オープン
取扱い終了
4531935854423L7813038.594~104
オープン
取扱い終了
4531936754424L8013840.5102~112
オープン
取扱い終了
4531937654425L8014642.5110~120
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45319324
2025-01-24
用途: 寒い時期のバイクに乗る時
その他業種

値段の割に縫製はしっかりしている。オーバーズボンとして使用するためもう少し幅広で、スルーポケットがあればなお良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする