カジメイク
蓄熱プラスネックウォーマー 800
肌触りの良い裏起毛仕様の蓄熱保温ネックウォーマーです。
蓄熱機能で通常品に比べ、約6℃アップします。
高さ約34cmのセミロングタイプで口元も隠せます。
用途
一般作業全般
サイズ
フリー
幅(cm)
24
混率(%)
ポリエステル95% ポリウレタン5%
高さ(cm)
34
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45319385
800
ライトグレー
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
45319394
800
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください