サンビー
クイックデーター スタンド 中型[顔料系] 赤
クイックデーター用のインク付きスタンドです。
仕様
インク収納ポケット付き
適合機種
クイックデーター7号、8号
サイズ
中型
インク色
赤
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45319428
QDSS-MGRE
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください