マンテルレイルウェイ MMAN390FER

マンテルレイルウェイ MMAN390FER - NEW GATEマンテルレイルウェイ MMAN390FER - NEW GATE

NEWGATEは1991年、自国のアンティークをこよなく愛する若手デザイナーのイギリス人2人によって生み出されました。
ゴシックに代表されるヨーロッパの歴史的デザインを現代風にアレンジした掛時計は世界中で愛され、NEWGATEは瞬く間にイギリス時計業界の旗手となりました。
その洗練されたデザインは、ヨーロッパ諸国を中心に世界各国で人気が高く、TVや映画、有名ホテルやレストラン等でも使用されています。
レトロやアンティークをテーマにデザインされた時計は何十年も前からそこにあるかのような存在感があります。

仕様クオーツ材質アクリル(シリコンコーティング)レッド電源単三電池×1本(付属無し)寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×160×60再生材使用率(%)エクセル通り再生材使用使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453196209824626
11,000
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする