acctim LOHNE Gunmetal

acctim LOHNE Gunmetal - Acctim

90年以上の歴史を持つAcctimは、品質とスタイルの分野をリードし続け、高品質で革新的な時計を製造しています。
1928年の創業以来、イギリスのニューポート・パグネルで、世界中のすべての美しい家、オフィス、庭に飾られる、アイコニックな時計をデザインする事に情熱を注いでいます。
温かさと誠実さという英国の特徴を大切にしながら、自社で時計を設計し世界中に販売しています。

電源単3電池×1本(付属)材質メタル、他直径(Φcm)49再生材使用率(%)エクセル通り再生材使用使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45319717AC2953349
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする