レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶

レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK50 大型液晶 - シンワ測定
(1件のレビュー)

明るい場所でも読み取りやすい、黒字に白文字の液晶を採用しました。
ボタンを押したときに生じる手ブレを時間差測定で防ぎます。
防塵・防水性能 保護等級IP54で水やホコリに強い設計です。
建築現場で便利な尺相当換算単位表示が可能です。

用途建築現場や改装工事など敷地面積の広い建物の距離測定に。付属品ストラップ、モニター用単4アルカリ乾電池2本材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂出力1mW以下(クラス2 JIS C6802:2018)本体寸法(mm)122×47×26使用温度(℃)0~40測定精度(0.1~10m)±2.0、(10m以上)±[2.0+0.05×(D-10)]mm (D=測定距離 単位:m)【測定条件:照度3000ルクス以下・反射率90%の白色ターゲット・測定温度:25℃】波長(nm)620~690製品質量(g)120測定単位1mm測定範囲(m)0.3~50保管温度(℃)-20~70内容量1個
注意
※測定環境により精度は異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4532190578163
13,200
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-13
用途: 建物高さ測定
サービス業

レーザーポイントの赤点の光量がもう少し大きいとより使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする