セーフラン安全用品
一般表示板(ヨコ)
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。
用途
アスベスト除去作業中の明示に。
仕様
4隅R加工(Φ5mm孔×4)
材質
HIPS
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
254×356
文字内容
アスベスト除去中/関係者以外立入禁止
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45323296
J2605-PM
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください