曜日別特売

コレクションケース

コレクションケース - クロシオ

大切なコレクションを魅せながら収納。
背面はカガミ張り、前面・側面・棚板がガラスですので透明感があり、お気に入りのコレクションを美しくディスプレイできます。
扉収納なので、大切なコレクションをホコリや汚れから守ります。
開閉が簡単にできるプッシュ式扉、見た目もスタイリッシュです。
ガラス棚6枚は可動式で飾る物に合わせて高さを変えられます。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板、ガラス(扉・棚は強化ガラス)、ミラー幅(mm)約600厚さ(mm)(ガラス棚)約5質量(kg)約40高さ(mm)約1200奥行(mm)約290(350)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(扉内)約56×23.5×57(3.3cmピッチ11カ所移動)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4532364627050ホワイト
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4532365527051ダークブラウン
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4532366427062ウォールナット
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする