クロシオ
シャイン スリムチェスト
天板・前板が塗装仕上げのきれいなチェストです。
衣類の収納や小物整理に便利です。
引出はレール付なので出し入れラクラク。
仕様
完成品
材質
前板・天板:中質繊維板・ウレタン塗装、他:プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
約305
色
ホワイト
奥行(mm)
約400
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約21×33.5×7.5(10)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45323680
23696
約545
3
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45323689
23697
約850
5
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45323698
23698
約1155
7
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません