クロシオ
シャイン ハイチェスト
天板・前板が塗装仕上げのきれいなチェストです。
衣類の収納や小物整理に便利です。
引出はレール付なので出し入れラクラク。
仕様
完成品
材質
前板・天板:中質繊維板・ウレタン塗装、他:プリント紙化粧繊維板
幅(mm)
約600
質量(kg)
約28
色
ホワイト
高さ(mm)
約850
奥行(mm)
約400
棚段数(段)
5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(小)約21×33.5×7.5、(大)約50.5×33.5×7.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45323707
23691
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません