クロシオ
ダイニングテーブル マーチ85
存在感のあるしっかりしたつくり。2人用ダイニングテーブルです。天然木の温もりが感じられます。
仕様
組立式
材質
天板:天然木化粧繊維板、脚部:天然木、ラッカー塗装
幅(mm)
850
高さ(mm)
695
奥行(mm)
650
内容量
1台
注意
※ダイニングテーブルのみの販売となります。チェアはついておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45323725
4125
ライトブラウン
850×650×695
14
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45323734
4126
ニューブラウン
850×650×695
14
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません