クロシオ
ダイニングテーブル マーチ115
存在感のあるしっかりしたつくり。4人用ダイニングテーブルです。天然木の温もりが感じられます。
仕様
組立式
材質
天板:天然木化粧繊維板、脚部:天然木、ラッカー塗装
幅(mm)
1150
高さ(mm)
695
奥行(mm)
750
内容量
1台
注意
※ダイニングテーブルのみの販売となります。チェアはついておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45323750
4127
ライトブラウン
1150×750×695
18
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45323759
4128
ニューブラウン
1150×750×695
18
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません