曜日別特売

メッシュ ハイバックチェア 肘付

メッシュ ハイバックチェア 肘付 - クロシオメッシュ ハイバックチェア 肘付 - クロシオメッシュ ハイバックチェア 肘付 - クロシオメッシュ ハイバックチェア 肘付 - クロシオメッシュ ハイバックチェア 肘付 - クロシオメッシュ ハイバックチェア 肘付 - クロシオメッシュ ハイバックチェア 肘付 - クロシオメッシュ ハイバックチェア 肘付 - クロシオ

オフィス・自宅での在宅勤務やテレワークなどに最適な装備充実のオフィスチェア。
簡単に高さを調整できるガス圧式です。(高さ調整約8cm)
背もたれ・座面はメッシュ素材で、通気性がよくサラッと快適です。
角度調整できるヘッドレスト付で、首から頭をしっかり支えます。(角度調節 約60度、高さ調節 約4cm)
背もたれが高めなので腰から背中をしっかり支え、身体にフィットします。
調整ネジを回してロッキングの固さを調節できます。
肘置きがあるのでゆったりとリラックスできます。

仕様組立式種別ハイバック材質構造部材:PP・ナイロン・スチール、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)約10ブラックキャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64.5×59×99~111座面高(cm)約38~46内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4532378623382990~1110380~46010
20,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする