曜日別特売

壁掛け風テレビ台 ロー

壁掛け風テレビ台 ロー - クロシオ壁掛け風テレビ台 ロー - クロシオ壁掛け風テレビ台 ロー - クロシオ壁掛け風テレビ台 ロー - クロシオ壁掛け風テレビ台 ロー - クロシオ壁掛け風テレビ台 ロー - クロシオ壁掛け風テレビ台 ロー - クロシオ壁掛け風テレビ台 ロー - クロシオ

スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。
壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。
テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。
棚板は2段階の高さ調節が可能です。
32V型~60V型TVまで対応。
底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。
転倒防止用の部品が付属されています。

仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付材質スチール、粉体塗装質量(kg)約14ブラック耐荷重(kg)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×40×86.5(104.5)~102.5(120.5)高さ調節5段階対応インチサイズ32V~60V内容量1台
注意
※テレビ背面の形状、ネジ穴の位置によって取り付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4532389023812
32,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする