曜日別特売

キミおもいリラックスウェアSS

キミおもいリラックスウェアSS - エリエールキミおもいリラックスウェアSS - エリエールキミおもいリラックスウェアSS - エリエールキミおもいリラックスウェアSS - エリエールキミおもいリラックスウェアSS - エリエールキミおもいリラックスウェアSS - エリエールキミおもいリラックスウェアSS - エリエール
(1件のレビュー)

・SSサイズ。超小~小型犬用。男の子・女の子共用。
・ズレずに安心。幅広テープでしっかりとまる!面が広いから、圧力分散で締めつけない。締め付けないのにフィットします。
・スピード吸収体&全面通気性シートでムレにくい。ムレ0発想でさらさら感が続き、お肌にやさしい。
・男の子も女の子も安心のフロントポケット構造。
・お洋服とのあわせ方でも楽しめる北欧風デザイン。

用途本品は犬用紙おむつです。用途以外には使用しないでください。本品の特性上、表面材及び吸収体が柔らかく、噛んだり引っ掻いたりすると製品が破れ中身が飛び散ることがあります。愛犬が紙おむつを噛んだり引っ掻いたりして、破らないようご注意ください。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ・高分子吸水材・吸収紙、止着材:ポリオレフィン、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系合成樹脂 等寸法(mm)(個装)200×265×105処理方法使用後の本品の捨て方については、お住いの地域のルールに従ってください。使用後は汚れた部分を内側にして、小さく丸めて不衛生にならないように処理してください。トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでください。外出時に使った紙おむつは持ち帰りましょう。内容量1個(38枚)
注意
※本品は使い捨ての犬用紙おむつですので、洗濯しないでください。※本品は食べられません。万が一、飲み込んだ場合は、医師や獣医師にご相談ください。※万が一、中身を吸い込んだ場合や、目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。※本品はハサミなどで切らないでそのままご使用ください。中身が飛び散ったり、汚れやモレの原因となります。※本品は愛犬の体調や尿量、使用環境によっては機能が十分に発揮できない場合があります。※火気の近く、日の当たる所及び高温多湿になる所には置かないでください。※開封後、ほこりや虫が入らないよう衛生的に保管してください。※乳幼児やペットが触れない所に保管してください。※本品の空き袋をおもちゃにしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45323497-
2,412
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 犬をホテルに預ける時
YAファブリック卸売・小売業

とっても安心できて、犬も違和感なく使えました。
3匹いるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする