曜日別特売

アジャスターホールドストッパーP

アジャスターホールドストッパーP - リンテック21アジャスターホールドストッパーP - リンテック21アジャスターホールドストッパーP - リンテック21

ズレ易い環境でもアンカー不要!接着固定で緩和!
繰り返し衝撃を受ける各種機器装置の移動緩和に!
強力接着パッドによる固定!穴あけ工事不要!
固定対象物の重量を接着材に乗せて衝撃緩和!
固定対象物からのはみ出し量が少!設置時邪魔になりません!
本製品はボルト径M16~28のレベルアジャスターで設置された繰り返し衝撃を受ける各種機器
装置に取り付け、装置の移動を緩和させる目的で使う製品です。
一般的に繰り返し衝撃を受ける環境では、接着材に保持力が掛かり、接着材が剥がれ易くなりますが、本製品は接着されたΦ100接着パッド付きプレートに固定対象物の重量が絶えず掛かる加圧状態になる構造の為、接着材を剥がそうとする力を緩和する事ができます。
本製品4個を4本のレベルアジャスターに取り付ける事で重量600kg未満の各種機器装置の移動緩和が可能です。
固定対象物アジャスターの下に置くΦ100接着パッド付きプレートを床に接着し、上に乗せたアジャスターボルトを連結された2枚のハサミプレートで挟み込んで固定します。(図1、2)設置時、はみだし量が少ないので邪魔になりません。
接着固定の為、アンカーの様に床面を傷つける穴あけ工事が不要です。レイアウト変更などで頻繁に動かす機器、装置の固定の際は床面が穴だらけになってお困りではありませんか?本製品は接着固定の為、比較的容易に剥がす事ができるので安心です。

用途各種機器、装置の移動防止種別転倒防止ストッパー材質処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材寸法(mm)147 × 100 × 高さ65質量(kg)対象物:150以下/個質量(g)約800(1個当り)適合範囲適合ボルト径:Φ16~28/取付高さ範囲:31~41mm対応交換接着パッド:LQ-23構成本体×1、プライマーB(5g入りチューブ)×1、取説×1使用環境温度(℃)0~40内容量1セット
注意
※長期間、繰り返し衝撃を受ける環境は接着材にとって過酷な為、耐用年数は提示できません。 また、本製品はそのような環境で固定対象物の移動を緩和させる物です。確実に移動防止をお約束する物で はありませんのでご注意下さい。
※製品の仕様は予告なく変更となる事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324477MS-3301P
20,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする