LED診療灯

LED診療灯 - Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯 - Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯 - Dr. Mach (ドクターマッハ)LED診療灯 - Dr. Mach (ドクターマッハ)

診察用LED照明です。
高い照度(1m距離70,000Lux)。
光ビーム焦点調節可能。
自然光に近く目に優しい。
複数多面レンズが影を最小限に。
フロー性を向上させるリング形状。
最小表面により頭部の熱上昇を抑制。
Ra = 96演色指数は組織の細部の色差を認識できます。
60,000時間以上のLED寿命。
50%以上の節電性能(ハロゲン灯比)。

用途診察室・応急処置・外来手術室用照明仕様(LEDレンズ)多面マルチレンズシステム、照度調節段階数:5寸法(mm)(照射野)130-190高さ(mm)アーム調節(垂直):1230径(Φmm)(灯径)330電源(V)100 AC色温度(K)4500スタンド付属キャスター数4電源プラグ3ピン(アース付き)照度(Lux)70000(1.0m距離)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10157000031RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324434Mach LED 130F - 4FT
650,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥35,000/税込¥38,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする