CORONA 石油ファンヒーター 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6723BY-W

CORONA 石油ファンヒーター 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6723BY-W - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(1件のレビュー)

SIMPLE DESIGN
シンプルなシルエットとマットな質感で、どんなスタイルにもしっくり溶け込む。
低消費電力No.1
2つのDCモーター搭載により業界No.1の低消費電力を実現。(VX36・46タイプ)
ダブルフロー&ターボモード搭載
2層の気流で足もとから温める。さらに換気後のお部屋の温度をすばやく回復。
CORONA石油ファンヒーター
4つのメリット
低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。
プレミアム消臭「極」
コロナ史上No.1の消臭性能。点火時、消火時のニオイ

質量(kg)14.5ホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時28)(秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:24畳まで(39.5m2)暖房の目安(木造)戸建:17畳まで(28.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火120秒・ダブルフロー・ダブル表示・ダブルタイマー・光る延長お知らせリング・大型白文字バックライト液晶・トリプルサイン(3色)・お知らせ消音モード・エコガイド・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・においとり触媒・消臭シャッター・クリーン消火(プレミアム消臭「極」)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・よごれま栓・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)486×560×334運転音(dB)弱燃焼時26・強燃焼時42暖房出力(kW)6.65~1.06保証期間3年間待機時消費電力(W)0.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45325439FH-VX6723BY-W
82,800
57,900
63,690(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45325439
2023-12-11
用途: 事務所の暖房

パワーが有って大変満足ですが、燃料の残量メーターが無く灯油の残量のチェックが敵ないので困っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする