ODELIC(オーデリック)
LEDキッチンライト
手元を明るく照らすキッチンライト。
壁面・棚下面取付兼用。
FL20W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)
9.2
全光束(Lm)
725
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
注意
※取付工事が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329709
SH9097LD
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください