ODELIC(オーデリック)
LEDキッチンライト
コンセント付きキッチンライト。
壁面・棚下面取付兼用。
FL20W相当。
仕様
調光器の使用不可
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
内容量
1個
注意
※取付工事が必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329639
SH9096LD
ポリカーボネート(白色、乳白)
9.2
725
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45329657
SH9077LD
樹脂(白色)、アクリル(乳白)
7.3
652
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください