ODELIC(オーデリック)
LEDバスルームライト
電球色のバスルームライト。
壁面・天井面・傾斜面取付兼用。
白熱灯器具50W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
アクリル(乳白)
取付方式
クイックA/グローブ回転
消費電力(W)
6
全光束(Lm)
412
電球
LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
内容量
1個
注意
※取付工事が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45328835
SH9011LD
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください